TK čtvrťová rádiusová fréza HPC 2,5 mm

Artiklové číslo: GG8023 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Poloměr r (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance kontury rádiusu: ±0,01
  • Počet zubů Z: 6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rádius r 2,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Počet zubů Z 6
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Menší ⌀ D3 7 mm
Větší ⌀ D2 12 mm
Délka břitu Lc 2,5 mm
Celková délka L 75 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Rádiusové frézování dopředu
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,035 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Rádiusové frézy čtvrťové

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG8023 2,5
EAN / GTIN 4067263092162
Číslo výrobce GG8023 2,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
800
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Jako č. 208023.
Přímé drážky, bez zkreslení profilu.
Tolerance: r = ±0,01 mm.

Použití:

Pro zaoblování a odjehlování hran s konturami.

Obsah:

5 ks.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku