Přesný cylindrický zámek Systém samostatných klíčů 40 mm

Artiklové číslo: GG5850 40
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 218,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ krytu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 217 Karat
⌀ pouzdra 40 mm
⌀ třmene 6 mm
Materiál pouzdra mosaz
Materiál třmenu ocel, chromovaná
Zavírání různé klíče
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Kalený třmen ano
Dvojitě blokovaný třmen ano
Se zakrytím otvoru pro klíč ne
Zamykací mechanika nerezová přesná zamykací mechanika
Počet zámků 10
Počet klíčů 20
Druh produktu Visací zámek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5850 40

Popis

Provedení:

Masivní mosazné těleso, nerezavějící přesný zamykací mechanismus, kalený a pochromovaný ocelový třmen, dvojité zajištění.
Série 217 Karat se nedodává ve speciálním provedení.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Funkce:

Systém samostatných klíčů znamená, že jeden klíč je určen k odemykání a zamykání pouze jednoho zámku nebo cylindrické vložky a je jedinečný.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 2 klíči.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku