Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování 220

Artiklové číslo: GG5779 220
Nastavit cenu 300 ks (CZK 6,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Zrnitost 220
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 150 mm
Obsah 300
Počet odsávacích otvorů 15
Pohonný agregát Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5779 220
EAN / GTIN 4062406201845
Číslo výrobce GG5779 220

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení. Zadní strana je kašírovaná smyčkovým velurem.
Brusný kotouč se suchým zipem s polootevřeným posypem, korund (A).
Odpovídá 567790.

Použití:

Na excentrických bruskách s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach). Univerzální všestranný produkt pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.
Univerzální všestranný produkt pro hrubý, střední a jemný brus všech kovových a
umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku