{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 80 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Šířka osazení L1 | 13 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | GG5740 80X18 | |
EAN / GTIN | 4067263136392 | |
Číslo výrobce | GG5740 80X18 |