TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC 20 mm

Artiklové číslo: GG5704 20
Nastavit cenu 5 ks (CZK 2776,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Steel
⌀ břitu DC 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 26 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 1 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm
Barevný kroužek zelená
Obsah 5
Druh produktu rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5704 20
EAN / GTIN 4062406335489
Číslo výrobce GG5704 20

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
135
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování. Velmi vysoký výkon při obrábění.
Jako č. 205704.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku