{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30Q-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | Přímé | |
⌀ kotouče | 178 mm | |
Šířka kotouče | 2,5 mm | |
Obsah | 100 | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 8 500 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | GG5350 178/100 | |
EAN / GTIN | 4067263138419 | |
Číslo výrobce | GG5350 178/100 |