Vějířovitý brusný kotouč speed ZA plochý 40

Artiklové číslo: GG5295 40
Nastavit cenu 100 ks (CZK 36,92 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Zirkonkorund (ZA)
    Zkratka brusiva ZA
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru Plochý
    ⌀ kotouče 125 mm
    Obsah 100
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Druh produktu vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG5295 40
    EAN / GTIN 4062406201746
    Číslo výrobce GG5295 40

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    • Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.
    • Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.
    • Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
    • Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

    speed - Ploché uspořádání lamel pro vysoký objem třísek za časovou jednotku a dlouhou životnost.
    Odpovídá 565295

    Použití:

    Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.

    Poznámka:

    Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku