{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | korundové brusné zrno (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A46S-BF | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
Šířka kotouče | 1,9 mm | |
Obsah | 100 | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | Poloměr stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | dřevo | |
Pohonný agregát | úhlová bruska | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | GG5262 230/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136934 | |
Číslo výrobce | GG5262 230/100 |