TK technická fréza Z7 − střední, křížové ozubení Ø stopy 6 mm C0616

Artiklové číslo: GG5075 C0616
Nastavit cenu 10 ks (CZK 265,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka ozubení Z7
    Druh ozubení křížové břity
    Jemnost ozubení střední
    Řezný materiál TK
    Tvar C0616
    Popis tvaru válcový kulatý
    ⌀ hlavy 6 mm
    Délka hlavy L1 18 mm
    Celková délka 50 mm
    Obsah 10
    ⌀ stopky 6 mm
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG5075 C0616
    EAN / GTIN 4045197730688
    Číslo výrobce GG5075 C0616

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Popis

    Provedení:

    TK technické frézy s vysokou houževnatostí a stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je ⌀ hlavy větší než ⌀ stopky, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu. Univerzální ozubení Z7 k odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch. Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech.
    Stopka-⌀ 6 mm.
    jako 540750.
    Tvar válcový kulatý (WRC).

    Použití:

    Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

    Obsah:

    10 technických fréz / balení.

    Poznámka:

    Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku