{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | normální korund | |
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30R-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
Obsah | 100 | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brusný kotouč |
Katalogové číslo | GG5010 125X7/100 | |
EAN / GTIN | 4067263135463 | |
Číslo výrobce | GG5010 125X7/100 |