{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 31,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 36 mm | |
Celková délka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Obsah | 20 | |
Druh produktu | Spirálové vrtáky |
Katalogové číslo | GG4004 3,2 | |
EAN / GTIN | 4067263078999 | |
Číslo výrobce | GG4004 3,2 |