PVC lepicí páska 50X33

Artiklové číslo: GG3792 50X33
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 2,26 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PVC-fólie
Lepicí hmota přírodní kaučuk
Přilnavost z oceli 0,11 N/mm
Roztažnost 120 %
Pevnost v tahu 1,67 N/mm
Zvláštní znaky přiléhavý
Použití Utěsnit; Odlepení; Upevnit; Vázat; Upevnit; Maskovat; Slepit
Odolávající teplotě do 40 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
Barva modrá
Délka 33 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,13 mm
Druh produktu Lepící páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG3792 50X33
EAN / GTIN 4067263137665
Číslo výrobce GG3792 50X33

Popis

Provedení:

Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako opravy, ochrana, oblepení a balení.
Hladká ochranná PVC páska z měkké a poddajné PVC fólie.
K ochraně hladkých povrchů, jako např. dřevo, hliník nebo sklo.
Doba použití ve vnitřních a venkovních prostorech až 3 týdny.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Doporučení:

Před přilepením zkontrolujte vhodnost podkladu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku