{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | Plochý krep | |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,32 N/mm | |
Roztažnost | 10 % | |
Pevnost v tahu | 3 N/mm | |
Použití | Vázat; Upevnit; Maskovat; Odlepení | |
Odolávající teplotě do | 60 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % | |
Minimální trvanlivost | 12 měsíc | |
Barva | přírodní | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 48 mm | |
Tloušťka | 0,14 mm | |
Počet lepicích pásek | 50 | |
Druh produktu | Lepící páska |
Katalogové číslo | GG3769 48X50 | |
EAN / GTIN | 4067263137726 | |
Číslo výrobce | GG3769 48X50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |