{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,07×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 30 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 35 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | GG3109 10 | |
EAN / GTIN | 4067263102427 | |
Číslo výrobce | GG3109 10 |