TK hrubovací fréza HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Artiklové číslo: GG3068 16
Nastavit cenu 5 ks (CZK 1855,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Uni
⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 36 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 42 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15,5 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,06 mm
Barevný kroužek zelená
Obsah 5
Druh produktu rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG3068 16
EAN / GTIN 4062406625719
Číslo výrobce GG3068 16

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Ke hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Inovativní geometrie a vysokovýkonný povlak pro vynikající výrobní výsledky a provozní životnosti v různých materiálech. Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Jako č. 203068.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku