{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Uni | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 14 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 24 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | GG3063 10 | |
EAN / GTIN | 4062406625603 | |
Číslo výrobce | GG3063 10 |