• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Multifunkční produkt WD-40® Smart Straw, Obsah: 400ml

Artiklové číslo: GG3004 400
Nový produkt
Nastavit cenu 24 ks (CZK 492,50 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Rozprašovací hlava Smart Straw
Obsah 0,4 l
Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
Druh produktu Multifunkční olej / univerzální olej

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG3004 400

Popis

Provedení:

Celosvětově osvědčený multifunkční olej WD-40 je v podstatě bez zápachu a je plněn ekologickým hnacím plynem. Bez silikonu, bez pryskyřice a bez PTFE, teplotní rozsah -50 až +150 °C, nevodivý, ventil 360° pro použití v libovolné poloze, rozprašovací systém Smart Straw pro plošné rozprašování i bodový nástřik.

Poznámka:

Schváleno: Mimo jiné např. Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.
Při koupi 24 plechovek multifunkčního produktu WD-40® Smart Straw®, obdržíte jako dárek zdarma model automobilu Ford F1 v designu WD-40.
Ford řady F stanovuje v Severní Americe standardy již desítky let. Získejte kousek nostalgie: S prvním
modelem americké klasiky v replice věrně se podobající originálu. Ideální pro milovníky historických automobilů a v designu WD-40®
ihned upoutá v každé vitríně. Tady se srdce rozbuší a obrat roste!
Provedení:
Ford 1 Pick-up v měřítku 1:25. Ročník 1948. Přední dveře a dveře zavazadlového prostoru se otevírají.
Rozměry:
Vnější obal: 23 × 11,3 × 10,5 cm
Model vozu: 19 × 7,6 × 7,1 cm

Dodání modelu vozidla do vyčerpání zásob.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku