TK fréza HOLEX Pro INOX M HPC 10 mm

Artiklové číslo: GG2994 10
Nastavit cenu 5 ks (CZK 707,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Inox
⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,4×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 22 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 30 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,7 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,055 mm
Barevný kroužek modrá
Obsah 5
Druh produktu rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2994 10
EAN / GTIN 4062406625405
Číslo výrobce GG2994 10

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vynikající životnost ve své třídě při obrábění korozivzdorných ocelí díky inovativnímu povlaku a geometrii. Speciálně pro nerezové oceli ve vysokovýkonném rozsahu, např. Duplex. Optimální řezný výkon díky vysokým řezným rychlostem.
Jako č. 202994.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku