{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7020 | |
Počet kusů | 50 | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Tolerance šířky zápichu w | ±0,03 mm | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
Obsah | 273735 3 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | GG2746 3/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097914 | |
Číslo výrobce | GG2746 3/50 |