{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7020 | |
Počet kusů | 50 | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Rohový rádius R | 0,4 mm | |
Tolerance šířky zápichu w | ±0,03 mm | |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,23 mm/ot. | |
Obsah | 273729 3 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | GG2742 3/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097631 | |
Číslo výrobce | GG2742 3/50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |