Upichovací a zapichovací destičky 1,5/30

Artiklové číslo: GG2734 1,5/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 335,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) / počet ks Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7020
    Počet kusů 30
    Hlavní způsob použití P
    Vedlejší použití M
    Rohový rádius R 0,2 mm
    Tolerance šířky zápichu w ±0,03 mm
    Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
    Obsah 273700 1,5
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2734 1,5/30
    EAN / GTIN 4067263097129
    Číslo výrobce GG2734 1,5/30

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 900 N/mm
    P
    170
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuální
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku