{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7130 | |
Počet kusů | 50 | |
Hlavní způsob použití | M | |
Rohový rádius R | 0,2 mm | |
Tolerance šířky zápichu w | ±0,1 mm | |
Posuv f | 0,14 mm/ot. | |
Obsah | 273115 5,1 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | GG2710 5,1/50 | |
EAN / GTIN | 4067263096450 | |
Číslo výrobce | GG2710 5,1/50 |