Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění VBGT, HB7310, Velikost / počet kusů: 160408/30

Artiklové číslo: GG2682 160408/30
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 268,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7310
Lamač třísek AM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 250 mm/min - 600 mm/min
Obsah 261234 HB7310
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBGT160408
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2682 160408/30
EAN / GTIN 4067263107774
Číslo výrobce GG2682 160408/30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku