{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7310 | |
Lamač třísek | AM | |
Počet kusů | 50 | |
Hloubka řezu ap | 0,25 mm - 3,25 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Obsah | 260150 HB7310 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT09T304 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2671 09T304/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097761 | |
Číslo výrobce | GG2671 09T304/50 |