Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění VCMT 110304/30

Artiklové číslo: GG2667 110304/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 180,27 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HBT130
    Lamač třísek MM
    Počet kusů 30
    Hloubka řezu ap 0,25 mm - 1,75 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 135 mm/min
    Obsah 261472 HBT130
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCMT110304
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2667 110304/30
    EAN / GTIN 4067263097273
    Číslo výrobce GG2667 110304/30

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku