Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění TCMT 16T304/30

Artiklové číslo: GG2659 16T304/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 123,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HBT130
    Lamač třísek MM
    Počet kusů 30
    Hloubka řezu ap 0,25 mm - 4 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 135 mm/min
    Obsah 261018 HBT130
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT16T304
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2659 16T304/30
    EAN / GTIN 4067263096955
    Číslo výrobce GG2659 16T304/30

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku