{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HBT020 | |
Lamač třísek | PM | |
Počet kusů | 30 | |
Hloubka řezu ap | 0,55 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Obsah | 261019 HBT020 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT16T308 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2635 16T308/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095835 | |
Číslo výrobce | GG2635 16T308/30 |