Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění CCMT 09T308/50

Artiklové číslo: GG2623 09T308/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 82,68 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HBT020
    Lamač třísek PM
    Počet kusů 50
    Hloubka řezu ap 0,55 mm - 3,25 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 120 mm/min - 240 mm/min
    Obsah 260213 HBT020
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT09T308
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2623 09T308/50
    EAN / GTIN 4067263095347
    Číslo výrobce GG2623 09T308/50

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku