{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HBT130 | |
Lamač třísek | MR | |
Počet kusů | 50 | |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 3,75 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Obsah | 250787 HBT130 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG150612 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2582 150612/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094463 | |
Číslo výrobce | GG2582 150612/50 |