{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7130-2 | |
Lamač třísek | VG | |
Počet kusů | 30 | |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 3,75 mm | |
Posuv f | 0,35 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Obsah | 250864 HB7130-2 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG150612 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2580 150612/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094418 | |
Číslo výrobce | GG2580 150612/30 |