Vyměnitelná břitová destička, hrubování CNMG, HBT130, Velikost / počet kusů: 120412/50

Artiklové číslo: GG2576 120412/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 76,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HBT130
Lamač třísek MR
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,8 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 mm/min - 120 mm/min
Obsah 250219 HBT130
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG120412
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2576 120412/50
EAN / GTIN 4067263094180
Číslo výrobce GG2576 120412/50
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku