Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění CNMG, HBT130, Velikost / počet kusů: 160608/30

Artiklové číslo: GG2573 160608/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 169,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač třísek MM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 mm/min - 135 mm/min
Obsah 250204 HBT130
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG160608
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2573 160608/30
EAN / GTIN 4067263094012
Číslo výrobce GG2573 160608/30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku