Otočná vyměnitelná břitová destička, střední obrábění VNMG, HB7020, Velikost / počet kusů: 160408/30

Artiklové číslo: GG2561 160408/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 258,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7020
Lamač třísek SM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 110 mm/min - 280 mm/min
Obsah 251804 HB7020
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG160408
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2561 160408/30
EAN / GTIN 4067263843771
Číslo výrobce GG2561 160408/30
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku