Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění SNMG 120404/50

Artiklové číslo: GG2546 120404/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 82,68 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HBT020
    Lamač třísek PM
    Počet kusů 50
    Hloubka řezu ap 0,25 mm - 4,25 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 120 mm/min - 240 mm/min
    Obsah 251266 HBT020
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG120404
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2546 120404/50
    EAN / GTIN 4067263093220
    Číslo výrobce GG2546 120404/50

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku