Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění KNUX 160405L/30

Artiklové číslo: GG2541 160405L/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 207,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač třísek SM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,35 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 mm/min - 250 mm/min
Obsah 251032 HB7020
ISO kód vyměnitelné břitové destičky KNUX160405
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2541 160405L/30
EAN / GTIN 4067263094579
Číslo výrobce GG2541 160405L/30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku