Vyměnitelná břitová destička, hrubování CNMG 190616/30

Artiklové číslo: GG2531 190616/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 399,53 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7020
    Lamač třísek SG
    Počet kusů 30
    Hloubka řezu ap 1,6 mm - 6,75 mm
    Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 100 mm/min - 260 mm/min
    Obsah 250341 HB7020
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG190616
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2531 190616/30
    EAN / GTIN 4067263092698
    Číslo výrobce GG2531 190616/30

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku