{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | GG2307 10 | |
EAN / GTIN | 4062406199258 | |
Číslo výrobce | GG2307 10 |