TK mini fréza GARANT Master Steel HPC 0,2 mm

Artiklové číslo: GG2289 0,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Steel
    ⌀ břitu DC 0,2 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 0,6 mm
    Celková délka L 38 mm
    ⌀ stopky Ds 3 mm
    Tvar stopky HA
    Rohový úhel čela 90 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,002 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,003 mm
    Barevný kroužek zelená
    Obsah 5
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2289 0,2
    EAN / GTIN 4067263090762
    Číslo výrobce GG2289 0,2

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    290
    Al > 10% Si
    N
    240
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 900 N/mm
    P
    100
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Velmi krátký břit pro maximální stabilitu. Délka stopky podle DIN pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.
    Ušetřete náklady na přebrušování: Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.
    Jako č. 202289.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku