TK fréza 12 mm

Artiklové číslo: GG2241 12
Nastavit cenu 5 ks (CZK 990,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 12 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ W
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 24 mm
    Celková délka L 83 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Rohový úhel čela 90 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,05 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,07 mm
    Barevný kroužek bez
    Obsah 5
    Druh produktu rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2241 12
    EAN / GTIN 4062406198985
    Číslo výrobce GG2241 12

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    170
    Hliník (krátké třísky)
    N
    140
    Al > 10% Si
    N
    105
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    S excentrickým podbroušením a dodatečným jemným broušením v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
    Jako č. 202241.

    Použití:

    Pro hrubování a dokončování.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku