Strojní závitník typ B M10

Artiklové číslo: GG2150 M10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 393,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
524 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Stopka 4hran □ 8 mm
⌀ otvoru pod závit 8,5 mm
Závit ⌀ 10 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 30 mm
Obsah 10
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2150 M10
EAN / GTIN 4067263086062
Číslo výrobce GG2150 M10

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jako č. 132150.
Obzvláště stabilní tvar.
Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Náběh typu B se silným utvářečem třísky.

Výhoda:

Optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku