XNEX 080608 UNI

Artiklové číslo: GG2140 UNI
Nastavit cenu 50 ks (CZK 301,08 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky XNEX080608
    Typ HB735
    Řezný materiál TK
    Maximální hloubka řezu ap max 4 mm
    Počet výměn/řezání 6
    Obsah 50
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2140 UNI
    EAN / GTIN 4067263078944
    Číslo výrobce GG2140 UNI

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    300
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    260
    Ocel < 900 N/mm
    P
    240
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Rohové frézy GARANT 90° č. 215101 a rohové frézy HOLEX 90° č. 215102.

    Obsah:

    50 × 215192 UNI

    Poznámka:

    Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 3mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku