ANGX 10T308ZESR HART

Artiklové číslo: GG2132 HART
Nastavit cenu 50 ks (CZK 219,96 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky ANGX10T308
    Typ HB9715
    Řezný materiál TK
    Doporučená hloubka řezu ap max 0,4 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
    Rádius pro programování u apmax 1,6 mm
    Posuv fz na zub 0,5 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Obsah 50
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2132 HART
    EAN / GTIN 4067263078869
    Číslo výrobce GG2132 HART

    Aplikační tabulka

    Ocel < 55 HRC
    H
    80
    Ocel < 60 HRC
    H
    50
    Ocel < 65 HRC
    H
    35
    GG(G)
    K
    355
    Vzduch
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Mini č. 213052213058.

    Obsah:

    50 × 213068 HART

    Poznámka:

    Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku