APMT 100308 TR ST900

Artiklové číslo: GG2126 ST900
Nastavit cenu 50 ks (CZK 181,48 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 100308 TR
Typ HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,12 mm
Tloušťka desky 3,5 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2126 ST900
EAN / GTIN 4067263078807

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
390
Ocel < 750 N/mm²
P
270
Ocel < 900 N/mm
P
230
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Vhodné pro:

HOLEX GG2123, GG2124 a GARANT a rohové frézy HOLEX 90° č. 215800215870.

Obsah:

50 × 215947 ST900

Poznámka:

Směrné hodnoty
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly