90° rohová fréza 20/3 mm

Artiklové číslo: GG2124 20/3
Nastavit cenu 5 ks (CZK 1913,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování
  • Strategie obrábění: MTC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 20 mm
    Počet břitů Z 3
    Provedení stopky stopka Weldon
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Kruhové frézování
    Strategie obrábění MTC
    Délka vyložení L1 40 mm
    Celková délka Lcelk. 90 mm
    ⌀ stopky Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 17 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 37 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 0,96 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 14,85 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2124 20/3
    EAN / GTIN 4067263078968
    Číslo výrobce GG2124 20/3

    Popis

    Provedení:

    Jako č. 215803 20/3.

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku