SOMT 120508 PDER ST1400

Artiklové číslo: GG2115 ST1400
Nastavit cenu 50 ks (CZK 186,16 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 120508 PDER
Typ HB7520
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výměn/řezání 4
Obsah 50
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2115 ST1400
EAN / GTIN 4062406063306

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Softcut® HSI č. 214851 − č. 214857.

Obsah:

50 × 214870 ST1400

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly