{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Celková délka L | 48 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
Barevný kroužek | bez | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | GG1844 9 | |
EAN / GTIN | 4062406200176 | |
Číslo výrobce | GG1844 9 |