{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | GG1669 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406207342 | |
Číslo výrobce | GG1669 4,3 |