Strojní závitník typ B M10

Artiklové číslo: GG1645 M10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 243,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M10
    Povlak vaporizovaný
    Druh závitu M
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 371
    Norma závitů DIN 13
    Toleranční třída ISO 2 6H
    Tvar náběhu B
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
    Směr řezu pravý
    Stoupání závitu 1,5 mm
    Celková délka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Stopka 4hran □ 8 mm
    ⌀ otvoru pod závit 8,5 mm
    Závit ⌀ 10 mm
    Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
    Počet drážek na třísky 3
    Barevný kroužek zelená
    Počet břitů Z 3
    Hloubka závitu 30 mm
    Obsah 10
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG1645 M10
    EAN / GTIN 4045197734914
    Číslo výrobce GG1645 M10

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    11
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    12
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    8
    Ocel < 900 N/mm
    P
    7
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Olej
     

    Popis

    Provedení:

    S utvářečem třísky.
    Vodicí část s mazacími drážkami,
    avšak bez třískových drážek.
    Jako č. 132645.
    Třída tolerance: ISO 2 6H

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku