{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet obsažených baterií | 20 | |
Chemické složení | lithium-kov | |
Označení baterie | CR2450 | |
Mezinárodní konstrukční velikost | CR2450 | |
Jmenovité napětí | 3 V | |
Nabíjecí | ne | |
Hmotnost jednoho kusu | 8 g | |
Druh produktu | Knoflíkový článek |
Katalogové číslo | GG1560 CR2450 |