Alkalicko-manganové baterie LR3

Artiklové číslo: GG1554 LR3
Nový produkt
Nastavit cenu 60 ks (CZK 15,15 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Mezinárodní konstrukční velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 60
Chemické složení alkalicko-manganové
Označení baterie Micro, AAA
Mezinárodní konstrukční velikost LR3
Jmenovité napětí 1,5 V
Nabíjecí ne
Hmotnost jednoho kusu 12,5 g
Druh produktu baterie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG1554 LR3

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní značkové baterie v alkalicko-manganové kvalitě s dvou až třínásobnou životností a s více než dvojnásobnou skladovatelností oproti běžným zinko-uhlíkovým bateriím.
Výkonná značková baterie X-Power Alkaline vynikající kvality a dlouhotrvajícím výdejem energie pro náročná použití s vysokou spotřebou energie. Dlouhá životnost až 7 let.

Rozsah dodávky:

60 ks.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku